Düz çizgi hareketli kelepçeler itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme hareketi kullanarak pistonu ekseni boyunca hareket ettirerek nesneleri güvenli bir şekilde tutmak için kullanılır. Bu kelepçeler, hem çekme hem de itme kelepçeleri olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde test, fikstürle bağlama, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için idealdirler. Destaco 603-M kelepçe, dişli gövdesinde bir manivela el deliğine ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir ve boyutuna göre yüksek tutma kapasitesine sahiptir. Bu Destaco 603-M düz çizgi hareketli kelepçe, pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişlere sahiptir. Güç ve dayanıklılık için ve aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır.
Raptor Supplies ayrıca korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda benzer manuel kelepçeler sunar ve aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını sağlamak için ikincil bir kilit görevi görür.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 603-M düz çizgi hareketli kelepçe, montaj, kontrol ve kaynak fikstürleri ile test ve gerdirme işlemleri için kullanılır. Havacılık, otomotiv, ulaşım ve gıda işleme ve paketleme endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 603-M düz çizgi hareketli kelepçe, güç ve dayanıklılık için çelik yapıya sahiptir.
- Maksimum 600 lb tutma kapasitesi için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, M8 (metrik) dişlere ve 1.25 inç hareket sınırına sahip yuvarlak piston ile donatılmıştır.
- Uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 23:1 / 34:1 ve piston yüksekliği 0.96 inçtir.
- Bu kelepçe, rahatlık için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Bu döndürülebilir tutamak, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 207203-M kelepçe ile iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için altıgen başlı mil (603-M) sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 603-M düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 603-M düz çizgi hareketli kelepçe, güvenli kurulum için tabandaki dişli delikler ve kelepçenin dişli gövdesindeki açık delik kullanılarak yüzeylere monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 603-M kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri 5/16-18 (emperyal) dişe sahip varyantlarda sunar (603) ve paslanmaz çelik konstrüksiyon (603-SS) korozyon direnci için. Destaco, Toggle Lock Plus özelliğine sahip benzer kelepçeler de sağlar (603-bay) kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için. Destaco 603-M kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, şu adresi ziyaret edin: Destaco 603 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 603-M manuel kelepçeninkine benzer teknik özelliklerle Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe sağlayabilir.
S. Destaco kelepçeleri korozyona dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlamak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.