Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kıskaç, otomotiv, havacılık, metal işleme ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde üstten değil yanlara kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılır (iş parçasını sınırlı alanda sabitler). Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kaynak, test, fikstürle bağlama, plastik enjeksiyonlu kalıplama, gerdirme cihazları, CNC işleme, otomotiv parçası montajı ve istifleme veya hafif pres işleme sırasında iş parçasına bastırmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela tutacağı ile entegre edilmiştir. endüstriyel ekipman. Uzatılmış konumda kilitlemenin yanı sıra, bu düz çizgi hareketli kıskaç, tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesine geri çekilmiş konumda kilitlenmesine de olanak tanır. Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, pistonu kendi ekseni boyunca içeri ve dışarı hareket ettiren, kullanımı kolay bir itme/çekme kolu ile donatılmıştır. Bu düz hatlı kelepçe, sınırlı alana sahip alanlarda kurulum için düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptir ve çalışırken el yorgunluğunu azaltmak için özel olarak tasarlanmış ergonomik bir tutamakla entegre olarak gelir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçelerin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye hızlı ve güvenli montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır ve 600 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, fikstürle bağlama, gerdirme cihazları, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve istifleme veya endüstriyel ekipmanların hafif pres işleri için kullanılır. .
Özellikler:
- Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelik yapıya sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasıyla birlikte gelir.
- Destaco 603-MR düz çizgi hareketi, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, 600 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kıskaç, markanın 207203-M mili ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 603-MR düz çizgi hareketli kelepçe, yüzeylere hızlı ve kolay kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.