Destaco 603-MSS düz hat hareketli mengene, yandan kuvvet uygulayarak iş parçasını yerinde tutmak için idealdir. Bu kelepçe, gerdirme cihazlarının kontrol edilmesi ve fikstürlerin kaynaklanması, montaj ve test işlemleri gibi çeşitli ağır hizmet itme / çekme bağlama görevleri için uygundur. Destaco düz hat hareketli kelepçenin yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Uzun süreli kullanım için kullanıcı rahatlığı sağlayan geniş bir plastik tutamağa sahiptir. Destaco düz hat hareketli kelepçenin tutacağı da kolayca ayarlanabilir, bu da onun dönmesine ve ardından montaj düzleminin altına düşmesine olanak tanır ve böylece onu geri çekilmiş konumda kilitler. Ağır endüstriyel kullanımdan kaynaklanan aşınmaya / hasara karşı yüksek direnç sağlayan paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Destaco düz hat kelepçesi, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına montaj kolaylığı için flanşlı stilde bir tabanla birlikte gelir. Kelepçenin iş parçasını yüksek titreşim ortamında sıkıca tutmasını / kavramasını gerektiren uygulamalar için, 603 Serisi Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar mevcuttur.
Kullanım Alanları:
- Destaco 603-MSS düz çizgi hareketli kelepçe, gerdirme cihazlarının kontrolü ve kaynak fikstürleri, montaj ve test işlemleri gibi çeşitli ticari görevler için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 603-MSS düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan hasara / aşınmaya karşı direnç sağlamak için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Kelepçenin kolu kolayca ayarlanabilir, bu da dönmesine ve sırayla montaj düzleminin altına düşmesine izin verir, böylece geri çekilmiş konumda kilitlenir.
- Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
- Sapı, çalışma sırasında elden kaymayı önlemek için plastik kavrama özelliğine sahiptir.
- Destaco düz çizgi kelepçesi, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında kurulum kolaylığı için flanşlı stilde bir taban ile birlikte gelir.
- Kullanıcı ayrıca çok çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilir düz çizgi eylem kelepçeleri yönlendirilebilir / düz tutamak, paslanmaz çelik ve Toggle Lock Plus özellikli tasarımlar gibi çeşitli konfigürasyon ve stillerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207943-M altıgen başlı paslanmaz çelik mil, Destaco 603-MSS düz çizgi hareketli kıskaç üzerinde kırılan/yıpranan mili değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 603-MSS düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 603-MSS düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. İsteğe bağlı olarak, flanşlı tabanı sayesinde bu düz çizgi hareketli kelepçe de kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde düz çizgi hareketli kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, bu paslanmaz çelik kelepçenin yanı sıra Destaco, Toggle Lock Plus özellikli çeşitli benzer kelepçeler de sunar (Destaco 603-R kelepçe & Destaco 603-MR kelepçesi) de.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Düz hat hareketli pnömatik kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel stil kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı bir tutamağa sahiptir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 603-MSS kelepçesi gibi bazı düz çizgi hareketli kelepçeler, plastik bir tutma sapı kullanılarak manuel olarak sabitlenen dişli bir pistona sahiptir. Bu kelepçeler, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlamak için iki yönlü bir kilitleme koluna (geri çekilmiş veya uzatılmış konum) sahiptir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaç nedir?
A. Destaco düz çizgi hareketli kelepçeler, kaynak, ağaç işleme, gerdirme cihazları ve diğer montaj ve test işlemleri gibi çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan itme/çekme tarzı kelepçelerdir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun paslanmaz çelik ve karbon çelik kelepçeleri zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklıdır ve aşınmayı en aza indirir. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.