Destaco 810-S-LC pnömatik yedek kelepçe tertibatı, iş parçalarını yerinde sabitlemek ve tutmak için ve otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde aşınmış Destaco 810-S Serisi manivelalı kelepçelerin yerini almak için idealdir. Toplam hava basıncı kaybı sırasında bile kelepçeleri mekanik olarak kilitli tutmak için Toggle Lock Plus özelliği ile bir pnömatik silindiri birleştirerek çalışır. Merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kasıtsız açılmaya karşı korunmasını sağlar. Bu kelepçe, Destaco 210 manuel manivelalı kelepçenin pnömatik bir versiyonudur. Yuvarlak veya T slot tipi sensörler için sensöre hazır bir tasarım içerir ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması içerir. Destaco 810-S-LC pnömatik kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalışan bir silindir kullanır. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Tamamen bağımsızdır ve -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda ve 145 psi'ye kadar basınçta çalışırken güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Kelepçe, sızıntısız bağlantı için 1/8 NPT hava bağlantı noktası boyutuna sahiptir. 810-S-LC kelepçesi, hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 810-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç tertibatı, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, montaj, sabitleme ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 810-S-LC pnömatik yedek kelepçe tertibatı, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kontrollerine sahiptir.
- Düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için yuvarlak veya T slot tipi silindirler için sensöre hazırdır.
- Ünite, toplam hava basıncı kaybı altında bile kelepçeyi mekanik olarak kilitli tutmak ve ayrıca kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile birlikte gelir.
- Konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda, 145 psi'ye kadar olan basınçlarda çalışabilir.
- Bu 810-S-LC pnömatik yedek kıskaç tertibatı, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve kenetleme kolaylığı sağlamak için sağlam bir çubuk kenetleme koluna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810-S-LC: Bu yedek kıskaçlar, yuvarlak (810169) veya T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırır.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu 810-S-LC kelepçeleri, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur. Birden fazla sıkıştırma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Bu 810-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Bu Destaco 810-S-LC pnömatik manivelalı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik kelepçeler nelerdir?
A.Destaco pnömatik kıskaçlar, hızlı kenetleme, tekrarlayan üretim işlemleri ve geçici sabitleme için tasarlanmış portatif ünitelerdir.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.