Pnömatik kelepçeler tekrarlayan kenetleme / kenetlemeyi açma gerektiren iş parçalarını tutmak için kenetleme basıncı uygulamak için hava tahrikli pnömatik silindirler kullanın. Destaco pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve paketleme uygulamalarında fikstür, test, montaj ve kaynak işlemleri gerçekleştirmek için uygundur. Destaco 810 Serisi pnömatik tutma kıskaçları, 210 Serisi manuel kıskaçların pnömatik versiyonlarıdır. Kelepçelerin açık veya kapalı konumunu algılamak için hem yuvarlak hem de T yuva tipi sensörleri barındırmak için sensöre hazırdırlar. Bu kelepçeler, harici bir akış kontrolü ihtiyacını ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kısıtlamasına sahiptir. Destaco 810-U-LC, eski veya yıpranmış Destaco 810-U veya 810-UE kelepçe düzeneğinin yerine kullanılır. Bu kelepçe düzeneği, ayarlanabilir bir mil düzeneğini barındırmak için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Sorunsuz çalışma ve konum algılama için manyetik halkalı pistona sahip bir pnömatik silindir kullanılarak çalıştırılır. Bu pnömatik silindir, 0.029/1 NPT veya G-8/1 bağlantı noktasından 8 fit küp hava tüketir ve maksimum 10 bar basınca dayanabilir. Destaco 810-U-LC pnömatik kelepçe, maksimum 600 lb yük tutma kapasitesi sağlar. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçenin tabanında, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı ve kolay kurulum için dişli montaj delikleri bulunur. Raptor Supplies bu kelepçeyi maksimum tutma kapasitesi 750 lb olan bir varyantta ve bir milin sabit konumlandırılması için sağlam bir sıkıştırma çubuğuyla sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 810-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürle bağlama, test, kaynak ve montaj işlemleri gibi çeşitli uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 810-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, Destaco 810-U veya 810-UE kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için havayla çalışan bir silindire takılır.
- Bir milin esnek şekilde ayarlanması için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe çubuğu, 3.57 inç uzunluğa ve 1.79 inç yüksekliğe sahiptir.
- Sıkıştırma kolu, iş parçalarını tutmak için bir pnömatik silindirden gelen sıkıştırma basıncı kullanılarak hareket ettirilir.
- Pnömatik silindir, sınırsız hava akışı, sorunsuz çalışma ve harici akış kontrollerinin gerekliliğini önleme için yerleşik bir akış kontrolüne sahiptir; doğru konum algılama için bir manyetik halka piston.
- Kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 600 lb'dir.
- Bu kelepçe tertibatının tabanında, düz bir iş parçası/yüzey üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj delikleri bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810CYL yedek silindir tertibatı: Bu silindir tertibatları, 810 Serisi pnömatik kelepçelerin aşınmış veya kusurlu parçalarını değiştirmek için Destaco 810-U-LC yedek kelepçe tertibatına bağlanır.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies bu düz uçlu neopren milleri, sıkıştırma çubuğuna takmak ve iş parçalarını tutmak için teslim edebilir.
- Destaco 235106: Bu flanşlı pullar, takılı mili sabit bir yerde sıkmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 810-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 810-U-LC pnömatik manivelalı kıskaç, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için tabanında dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, kelepçe tertibatını harekete geçirmek için sensörlere sahip bir pnömatik silindire bağlanmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 810-U-LC yedek kıskaç tertibatının başka hangi varyantları mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ayrıca bu yedek kıskaç tertibatını yekpare çubuğa ve 750 lb tutma kapasitesine sahip bir varyantta sunar.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Sıkıştırma kuvveti, bağlı milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.