Destaco 810-S-RC pnömatik aşağı tutma hareketli kıskacı, iş parçalarını yerinde tutmak / sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Bu pnömatik manivelalı kelepçe, metal işleme ve ahşap işleme uygulamalarında hafif hizmet tipi montaj ve kaynak işlemleri için ideal bir seçimdir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Bu manivelalı kıskaç, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. İşlem sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Destaco pnömatik manivelalı kelepçenin flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye / çalışma tezgahına sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vida bulunur. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesi gereken durumlarda, basit bir tornavida kullanılarak vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir. Destaco 810 Serisi kelepçeler üzerinde U tipi sıkıştırma kolu çeşitleri de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 810-S-RC pnömatik tutma hareketli kelepçe, kaynak ve montaj uygulamalarında hafif hizmet pnömatik bağlama operasyonları için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 810-S-RC pnömatik tutma hareketli kıskacı, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- Hassas sıkıştırma için doğru piston konumu algılaması sağlayan bir manyetik halka pistonu ile birlikte gelir.
- Destaco pnömatik tutma kelepçesi, iş parçasının çalışma sırasında kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu sağlam stil sıkıştırma çubuğu, iş parçasının güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlamak için bir cıvata tutucu ile birlikte kullanılır.
- Kelepçenin flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye/tezgaha sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vida bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco cıvata tutucuları: Bunlar, Destaco 810-S-RC pnömatik tutma hareketli kelepçesindeki kırık / aşınmış tutucuları değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 807-S-LC: Bu yedek kelepçe tertibatları, Destaco 810-S-RC pnömatik tutma kelepçesindeki hasarlı kelepçe tertibatını değiştirmek için kullanılır.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu 810-S-RC kelepçesi, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur. Birden fazla sıkıştırma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
- Bu yedek kelepçe ya yuvarlak (810169) ya da T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 810-S-RC pnömatik tutma hareketli kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 810-S-RC pnömatik tutma hareketli kelepçe, tabanda iki çift montaj deliğine sahiptir ve düz yüzeye / çalışma tezgahına monte edilebilir. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesi gereken durumlarda, basit bir tornavida kullanılarak vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik tutmalı manivelalı kıskaçlar, kaynak, ağaç işleme, gerdirme cihazları gibi çeşitli uygulamalar ve montaj ve test işlemleri için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kıskaçlardır.
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutmalı mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, yekpare çubuk tipi pnömatik baskı kelepçesi olan Destaco 810-S-RC'nin yanı sıra marka, U çubuk tipi pnömatik kelepçeler de sunmaktadır (Destaco 810-U pnömatik kelepçe).
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 810-S-RC kelepçesi gibi pnömatik tutma eylemli kelepçeler, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir, bir giriş portu aracılığıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Giriş hava beslemesini ayarlayarak eller serbest bir sıkıştırma işlemi elde edilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya diğer herhangi bir üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
C. Evet, kullanıcılar ayrıca çok çeşitli hafif ve orta hizmet seçeneklerinden birini seçebilirler. pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve yapılarda (alüminyum / çelik) mevcuttur.