DESTACO 860, 861, 890, 891 Serisi Pnömatik Güç Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Çubuğu Açma | Sıkma Kolu Torku | Silindir çapı | Tork Holding | Açılma Açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 861 | 4" | 90 ° | 120 Nm | 2" | 280 Ft.Lbs. | 119 ° | €1,500.65 | |
A | 891 | 5.06 " | - | 199 ft-lbs. | 2.5 " | 960 Ft.Lbs. | 119 ° | €1,810.29 | |
A | 860 | 5.44 " | 180 ° | 120 Nm | 2" | 280 Ft.Lbs. | 96 ° | €1,810.73 | |
A | 890 | 6.57 " | 180 ° | 270 Nm | 2.5 " | 960 Ft.Lbs. | 96 ° | €1,693.68 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yönlendiriciler
- Yaylar
- Kuyu Pompaları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Kaldırım Kalitesi
- Pil Özel Araçları
- Hassas Ölçüm Aksesuarları
- Kimlik Kartı Yazıcı Aksesuarları
- Medya Pedlerini Filtrele
- Havalandırma Boru Askıları
- DAYTON Ters Çevirmeyen IEC Manyetik Kontaktörler
- KISSLER & CO Handle
- PAC STRAPPING PRODUCTS Çelik Çemberleme 1/2 İnç
- BUSSMANN JCI Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- DIXON Küresel Vanalar, Tam Geçişli
- COXREELS SM Serisi El Krank Hortum Makaraları
- PHASE-A-MATIC Gerilim Dengeleyiciler
- SMC VALVES Mhqg2 Serisi Tutucu
- TRI-ARC U-Design Çok Platformlu Merdiven Merdivenleri, 45 Derece Eğimli
- WIDIA Yuvarlak Endekslenebilir Torna Uçları