Destaco 891 pnömatik manivelalı kelepçe, basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalışan bir silindir ile donatılmıştır. Ardından, iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı havayı kullanır. Dönmeyen silindir, armatürlere kolayca sabit borularla bağlanabilir. Otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, çok çeşitli uygulamalara kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile merkez üstü mafsallı hareketli bağlantı içerir. Destaco 891 pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T-kanal tipi sensörler için hazır bir sensördür ve dahili bir akış kısıtlama sistemine sahiptir, böylece harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve sorunsuz kenetleme sağlar. Tamamen bağımsız bir ünitedir ve sadece tek bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik kelepçe, kirli ortamlarda MIG ve nokta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle birlikte gelir. Bu yedek kıskaç, 5000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir kenetleme koluyla donatılmıştır. Destaco 891 pnömatik manivelalı kıskaç, doğru konum algılama için manyetik bir piston segmanı ve en üst düzeyde operatör konforu için ergonomik bir tutamak ile donatılmıştır ve el yorgunluğunu azaltır. -14 ve 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 891 pnömatik güç kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde demirbaşlar ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, konumlandırmak ve tutmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 891 pnömatik manivelalı kelepçe, sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrollerine sahip bir pnömatik silindir içerir.
- Hassas konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile birlikte gelir.
- Bu ünite, T-yuvası veya yuvarlak sensörleri barındırmak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 891 pnömatik güç kelepçesi, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır.
- 5000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu pnömatik mafsallı kelepçe -14 ila 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Çalışma alanındaki engeli en aza indirmek için 90 derecelik bir sıkıştırma koluna sahiptir.
- Destaco 891 pnömatik manivelalı kıskaç, 1300 Nm'ye kadar tutma torku sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 891 pnömatik manivelalı kıskaç, çevre sağlığı & güvenliğini ve kıskacın verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 891 pnömatik güç kelepçesi dişli deliklere sahiptir ve kelepçenin önünden veya yanından monte edilebilme özelliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.