Destaco 890 pnömatik güç kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kavrama, bağlama, sistem kontrolü, sabitleme ve test, kaynak, CNC işleme ve yerleştirme uygulamaları için tasarlanmıştır. Daha fazla güç ve dayanıklılık için alüminyum bir gövdeye ve yatay bir sıkma çelik koluna sahiptir. Bu pnömatik kenetleme cihazı, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır ve gelişmiş dayanıklılık, güvenilirlik ve hassasiyet için üstün kenetleme gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Destaco 890 pnömatik güç kelepçesi, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlar içerir. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir içerir. Destaco 890 pnömatik güç kelepçesi, -960 ila 3000 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 14 ft-lb tutma torku ve 145 lb maksimum yük tutma kapasitesi sunar. Bu pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin engelsiz çalışması için Destaco conta kitleri (8910100) ile uyumludur. T-slot kanallarına sahip silindirlere monte edilen sensörleri barındırabilir. Bu sensörler, kelepçenin silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 890 pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, kenetleme, sistem kontrolü, fikstürle bağlama ve test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 890 ağır hizmet tipi pnömatik güç kıskacı, yüksek üretim uygulamaları için tasarlanmıştır, bu da onu hassas kenetleme, kavrama ve yerleştirme uygulamaları için ideal hale getirir.
- Dikey kenetleme işlemleri için 180 derecelik bir kenetleme koluna (6.57 inç uzunluğunda) sahiptir ve maksimum 960 ft-lb tutma torkuna ve 3000 lb maksimum yük tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, konum algılama için bir manyetik halka ile donatılmıştır.
- Üstün bağlama kuvveti gerektiren zorlu kaynak ortamları için hafif alüminyum yapıya sahiptir.
- Destaco 890 pnömatik güç kelepçesi, -14 ila 145 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve 120 psi'ye kadar giriş basınçlarında çalışabilir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8910100: Bu Destaco conta kitleri, kelepçenin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 890 pnömatik güç manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 890 pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden ve arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Kullanıcılar belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesini nasıl seçebilir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkça daha küçük bir kelepçe gerekecektir. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, uygulanması gereken sıkma kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Güç kelepçesinin kullanım alanları nelerdir?
A. Destaco güç kıskaçları, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru bir şekilde doğru bir şekilde kenetlenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kısıtlı alan veya kelepçenin uzaktan konumlandırılması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı uygulamalar için uygundurlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Çene açma nedir?
A. Çene açıklığı, bir mafsallı kelepçenin çenelerinin ağzının ne kadar açılabileceğinin ölçüsüdür. Destaco 82L-4 Serisi pnömatik güç kıskaçları, 180 derecelik bir açılma açısına sahiptir.