Detecto #114 Buna Fda-buz-xr | X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 İnç | 36c185 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 114 Buna N 0.1 İnç | AC6TQH 36C185

DETECTO #114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6TQH Model: #114 Buna FDA-Buz-XRÇapraz Referans: 36C185
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
€34.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+X-Ray ve Metal Algılanabilir O-Ring
Gerçek İç Dia.0.612 "
Gerçek Genişlik0.103 "
AS568 Çizgi Numarası114
RenkMavi
Kesit Şekliyuvarlak
Durometre70 Sahil A
Durometre DeğerlendirmesiOrta Sert
MalzemeBuna N
Nominal İç Çap.5 / 8 "
Nominal Dış Çap13 / 16 "
Nominal Genişlik3 / 32 "
Dış Çap.0.818 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu4016930000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Gerçek İç Dia.Gerçek GenişlikSıcaklık. menzilAS568 Çizgi NumarasıMalzemeNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapÜcret
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 İnç | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F010Buna N1 / 4 "3 / 8 "€33.74
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 İnç | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F012Buna N3 / 8 "1 / 2 "€33.39
DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 011 Buna N 0.07 İnç | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F011Buna N5 / 16 "7 / 16 "€33.74
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 008 Buna N 0.07 İnç | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F008Buna N3 / 16 "9 / 16 "€33.74
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 111 Buna N 0.1 İnç | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 Derece ila 250 Derece F111Buna N7 / 16 "5 / 8 "€33.74
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 İnç | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 Derece ila 400 Derece F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€38.23
DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 İnç | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 Derece ila 250 Derece F115Buna N11 / 16 "7 / 8 "€33.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DETECTO #114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 İnç
€34.09 / Adet