Detecto #115 Buna Fda-buz-xr | X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 İnç | 36c184 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 İnç | AC6TQG 36C184

DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6TQG Model: #115 Buna FDA-Buz-XRÇapraz Referans: 36C184
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
€35.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+X-Ray ve Metal Algılanabilir O-Ring
Gerçek İç Dia.0.674 "
Gerçek Genişlik0.103 "
AS568 Çizgi Numarası115
RenkMavi
Kesit Şekliyuvarlak
Durometre70 Sahil A
Durometre DeğerlendirmesiOrta Sert
MalzemeBuna N
Nominal İç Çap.11 / 16 "
Nominal Dış Çap7 / 8 "
Nominal Genişlik3 / 32 "
Dış Çap.0.88 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu4016930000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Gerçek İç Dia.Gerçek GenişlikSıcaklık. menzilAS568 Çizgi NumarasıMalzemeNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapÜcret
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 İnç | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F010Buna N1 / 4 "3 / 8 "€34.87
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 İnç | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F012Buna N3 / 8 "1 / 2 "€36.11
DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 011 Buna N 0.07 İnç | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F011Buna N5 / 16 "7 / 16 "€35.75
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 008 Buna N 0.07 İnç | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 Derece ila 250 Derece F008Buna N3 / 16 "9 / 16 "€36.33
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 111 Buna N 0.1 İnç | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 Derece ila 250 Derece F111Buna N7 / 16 "5 / 8 "€36.44
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 İnç | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 Derece ila 400 Derece F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€43.97
DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ışını O-ring Dash 114 Buna N 0.1 İnç | AC6TQH 36C185 # 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 Derece ila 250 Derece F114Buna N5 / 8 "13 / 16 "€35.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 İnç
€35.70 / Adet