Dickson Pw476 | Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 300 Psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | 16a181 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON PW476 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 300 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHE 16A181

DICKSON PW476 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 300 psi, 7 Gün veya 24 Saat Grafik Döndürme Hızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JHE Modeli: PW476Çapraz Referans: 16A181
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
€1,030.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grafik Kaydedici
doğruluk+ / -% 2
alarmN
Pil Ömrü1 Yıl
Kalibrasyon Sertifikasıgenel
Grafik Boyutu (In.)4
Bağlantısı1/4 "NPT Dişi, 5/8" Altıgen
derinlik2.9 "
Dijital OkumaN
ekranN
nem Aralığı% 0-95 Bağıl Nem Yoğuşmasız
uzunluk6.25 "
Power SupplyAA Pil
basınç Aralığı0 - 300 psi
Kayıt Süresi7 Günleri
Uzak ProbN
Sıcaklık. menzil-22 ila 122F (-30 ila 50C)
TipBasınç
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dickson PW476 grafik kaydedici, endüstriyel kaynak uygulamalarında kullanılır. Optimum performans için üretilmiştir ve dayanıklılık ve etkililiğe odaklanır. Bu grafik kaydedici, kaynak endüstrisindeki profesyoneller için önemli bir araçtır.

Özellikler:

  • Bu grafik kaydedici, gerçek zamanlı izleme ve yanıt yetenekleri için bir alarm özelliğine sahiptir.
  • Kolayca bulunabilen ve geniş çapta erişilebilir bir güç kaynağı sağlayan AA Pillerle çalışır.
  • Bu grafik kaydedici, ölçümlerde daha fazla doğruluk sağlamak için bir kalibrasyon sertifikası (jenerik) içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir grafik kaydedici seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Grafik kaydedicinin özel amacını ve uygulamasını tanımlayın.
  • İhtiyaç duyulan ölçüm türlerini göz önünde bulundurun ve uyumluluğu sağlayın.
  • Uygulama gereksinimlerine göre kaydedicinin doğruluğunu değerlendirin.
  • Ayrıntılı bilgi için uygun bir grafik boyutu ve çözünürlüğü seçin.

S. Bu grafik kaydediciyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Düzenli görsel denetimler yapın.
  • Temizlik için aşındırıcı olmayan malzemeler kullanın.
  • Üreticinin temizlik kurallarına uyun.
  • Temizlemeden önce kaydediciyi kapatın.
  • Ekranların çizilmesini önlemek için kapak kullanın.

S. Bu Dickson PW476 grafik kaydediciyi ne zaman değiştirmeliyim?

A.

  • Önerilen servis ömrünün sonunda değiştirin.
  • Hasar onarılamazsa değiştirin.
  • Gelişmiş özellikler için yükseltme yapın.
  • Tutarlı kalibrasyon hataları meydana gelirse değiştirin.
  • Uygulamanın gelişmesi gerektiğinde değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrafik Boyutu (In.)basınç AralığıKayıt SüresidoğrulukPower SupplyÜcret
DICKSON PW470 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 - 100 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHC 16A179 PW47040 - 100 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,030.82
DICKSON PW474 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 - 200 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHD 16A180 PW47440 - 200 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,034.16
DICKSON PW479 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 500 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHF 16A182 PW47940 - 500 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,070.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON PW476 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 300 psi, 7 Gün veya 24 Saat Grafik Döndürme Hızı
€1,030.82 / Adet