DINEX DXICT24 Tepsi Teslimat Sepeti Kapalı 24 Tepsi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepsi Teslim Arabası |
Tekerlek Tipi | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner |
Renk | Gümüş |
Kapı Genişliği | 22 1 / 2 " |
Dış Boyutlar G x D x Y | 23 3/4x34 1/4x76 1/5 |
İç Kabin Boyutları G x D x Y | 20 1/2 x 31 x 65 1/8 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Bölme Sayısı | 1 |
Tepsi Boyutu (In.) | 14 x 18 veya 15 x 20 |
Sepet Başına / Bölme Başına Tepsi | 24/24 |
Ray / Ray Aralığı Başına Tepsiler | 2/5 1/4 " |
Tip | kapalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 194.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.33 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
HS kodu | 8419819080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek Tipi | Kapı Genişliği | Bölme Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,476.61 | |
DXICT7S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,552.49 | |
DXICT8S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,913.33 | |
DXICT10S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €5,499.43 | |
DXICT10 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,654.51 | |
DXICTPT10 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 22 1 / 2 " | 1 | Kapıdan Geç | €5,573.53 | |
DXICT12 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 22 1 / 2 " | 1 | kapalı | €5,066.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00