Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 4008PK Rivet, Aluminium/Steel, 2-9/16 Inch Length, 25Pk | AD3PHJ 40K832

DISCO 4008PK Perçin, Alüminyum/Çelik, 2-9/16 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PHJ Modeli: 4008PKÇapraz Referans: 40K832
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
€14.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
Flanş Çapı1 / 2 "
Kavrama aralığı33/64 - 19/32 "
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü1 / 4 "
uzunluk2 9 / 16 "
MalzemeAlüminyum / Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616103000
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 4008PK Perçin, Alüminyum/Çelik, 2-9/16 İnç Uzunluk, 25Pk
€14.04 / paket