Dormeyer 1000-m-1 | Solenoid Lamine | 4x239 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUV 4X239

DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUV Modeli: 1000-M-1Çapraz Referans: 4X239
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
€48.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+solenoit
Amper @ Maks. İnme1.25
Bobin Direnci (Ohm)88.0
Bobin Voltları120 VAC
derinlik1-7 / 16 "
Görev DöngüsüSürekli
uzunluk1.625 "
Montaj Delikleri1-3/8 x 7/8"
Çekme Kuvveti Aralığı14.4 - 48 oz.
Oturan Amper0.24
Oturan Watt9.5
Spesifik yer çekimi1.76 oz.
Strok Aralığı1/8 - 3/4 "
TerminallerLehim Pabucu Bobini
Tipyaprak
genişlik1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gravite Değeri (Oz.) (1.76)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıderinlikGörev DöngüsüuzunlukMontaj DelikleriTerminallerTipÜcret
DORMEYER 7014 Manyetik Çamaşır | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Aralıklı2.5 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€41.25
DORMEYER 7258 Manyetik Çamaşır | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€71.37
DORMEYER 7690 Manyetik Çamaşır | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Aralıklı1 39 / 64 "1.375 "1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€52.36
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUW 4X240 2005-A-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€47.17
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUX 4X241 2536-A-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€83.40
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUY 4X242 3000-A-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Sürekli3"2 x 1-7 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€86.39
DORMEYER 7612 Solenoid Çamaşır | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine
€48.94 / Adet