Dormeyer 2005-m-1 | Solenoid Lamine | 4x240 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUW Modeli: 2005-M-1Çapraz Referans: 4X240
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
€47.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+solenoit
Amper @ Maks. İnme4.90
Bobin Direnci (Ohm)20.5
Bobin Voltları120 VAC
derinlik2-1 / 16 "
Görev DöngüsüSürekli
uzunluk2.5 "
Montaj Delikleri2 x 1-3 / 8 "
Çekme Kuvveti Aralığı64 - 128 oz.
Oturan Amper0.43
Oturan Watt17.9
Spesifik yer çekimi4.32 oz.
Strok Aralığı1/8 - 1 "
TerminallerLehim Pabucu Bobini
Tipyaprak
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dormeyer 2005-M-1 lamine solenoid, bobin şeklinde sarılmış uzun bir tel parçasıdır. Bir devrede elektrik akışını yavaşlatmak için kullanılır ve tıbbi ekipmanlarda, araçlarda, kilitlerde, yazıcılarda ve endüstriyel ekipmanlarda elektrik enerjisini doğrusal harekete dönüştürmek için uygundur.

Özellikler:

  • Dormeyer 2005-M-1 solenoid, kaçak akımı azaltmak için dayanıklı çelikle lamine edilmiş olarak gelir ve korozyona dayanıklı bir piston ve çerçeve sunar.
  • Maksimum verimlilik için kapsüllenmiş veya bantlanmış bobinlere, polyester veya naylon bobinlere, pirinç piston kılavuzlarına ve çelik piston yaylarına sahiptir.
  • Bu A Sınıfı ünite, verimli performans sağlamak için uzun stroklu çekme tipi sürekli bir görev döngüsüne izin verir.
  • Hızlı kurulum sağlamak için güçlü dayanıklı bağlantılar ve montaj delikleri için lehim pabucu bobin terminalleri ile donatılmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS

Sık sorulan Sorular:

S. Solenoid türleri nelerdir?

A.

  • AC lamine
  • DC- C çerçeve lamine
  • DC- D çerçeve lamine
  • Doğrusal solenoid
  • döner solenoid

S. Solenoidde strok nedir?

A. Solenoid stroku, armatürün başlangıç ​​konumundan son konumuna ne kadar mesafe kat ettiğini ölçer.

S. Bu 2005-M-1 solenoidlerinin çekme kuvveti aralığı nedir?

C. Bu Dormeyer ürünleri 2005-M-1 solenoidleri, 64.0 ila 128.0 oz arasında değişen bir çekme kuvvetine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıderinlikGörev DöngüsüuzunlukMontaj DelikleriTerminallerTipÜcret
DORMEYER 7014 Manyetik Çamaşır | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Aralıklı2.5 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€41.25
DORMEYER 7258 Manyetik Çamaşır | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€71.37
DORMEYER 7690 Manyetik Çamaşır | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Aralıklı1 39 / 64 "1.375 "1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUV 4X239 1000-A-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Sürekli1.625 "1-3/8 x 7/8"Lehim Pabucu Bobiniyaprak€48.94
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUX 4X241 2536-A-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€83.40
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUY 4X242 3000-A-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Sürekli3"2 x 1-7 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€86.39
DORMEYER 7612 Solenoid Çamaşır | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine
€47.17 / Adet