Dormeyer 2536-m-1 | Solenoid Lamine | 4x241 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUX 4X241

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUX Modeli: 2536-M-1Çapraz Referans: 4X241
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
€83.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+solenoit
Amper @ Maks. İnme6.50
Bobin Direnci (Ohm)14.9
Bobin Voltları120 VAC
derinlik2-1 / 16 "
Görev DöngüsüSürekli
uzunluk2.5 "
Montaj Delikleri2 x 1-5 / 8 "
Çekme Kuvveti Aralığı92.8 - 176 oz.
Oturan Amper0.48
Oturan Watt19.0
Spesifik yer çekimi5.92 oz.
Strok Aralığı1/8 - 1 "
TerminallerLehim Pabucu Bobini
Tipyaprak
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gravite Değeri (Oz.) (5.92)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıderinlikGörev DöngüsüuzunlukMontaj DelikleriTerminallerTipÜcret
DORMEYER 7014 Manyetik Çamaşır | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Aralıklı2.5 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€41.25
DORMEYER 7258 Manyetik Çamaşır | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€71.37
DORMEYER 7690 Manyetik Çamaşır | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Aralıklı1 39 / 64 "1.375 "1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUV 4X239 1000-A-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Sürekli1.625 "1-3/8 x 7/8"Lehim Pabucu Bobiniyaprak€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUW 4X240 2005-A-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€47.17
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUY 4X242 3000-A-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Sürekli3"2 x 1-7 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€86.39
DORMEYER 7612 Solenoid Çamaşır | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine
€83.40 / Adet