Dotco 12lf201-36-g | Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | 24d728 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 12LF201-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WJF Modeli: 12LF201-36-GÇapraz Referans: 24D728
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
€1,178.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.25
Rulman TipiÇift Korumalı Top
CFM @ Tam Yük9.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozÖn
Serbest hız20,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk6.625 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-23 / 32 "
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 300 Serisi Pens

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboğazHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiRulman TipiSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DOTCO 12L2502-01 Kalıp Öğütücü Endüstriyel Sıralı 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Emniyet Kolu1 / 4 "38.00top18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€889.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 12LF201-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm
€1,178.94 / Adet