DRI-EAZ F504 Halı/Yer Kurutma Makinesi 115v 885 Cfm Mavi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı / Yer Kurutucu |
Amper | 1.9 |
CFM Yüksek | 885 |
Gövde Rengi | Mavi |
Gövde Yüksekliği | 9" |
Konut Uzunluğu | 24 " |
Gövde Malzemesi | polietilen |
Muhafaza Genişliği | 18 " |
Motor gücü | 1/4 |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Bıçak Sayısı | 6 |
Iletken sayısı | 0 |
Hız Sayısı | 1 |
Çıkış Yüksekliği | 4" |
Çıkış Genişliği | 18 " |
Toplam yükseklik | 9" |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 15ft. |
Pervaneli Malzeme | polietilen |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8414596090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00