Driv-lok U39710.025.0150 | Yivli Pim A Çinko 1 1/2 X 0.26 - Pk10 | 2uhj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK U39710.025.0150 Yivli Pim, A Çinko, 1-1/2 X 0.26 Boyut, 10Pk | AC3LEH 2UHJ6

DRIV-LOK U39710.025.0150 Yivli Pim, A Çinko, 1-1/2 X 0.26 Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LEH Model: U39710.025.0150Çapraz Referans: 2UHJ6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yivli Pim
Bitişçinko
Büyük Uç Dia.0.263 "
Geniş Uç Dia. Hata payı+/- 0.0025 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)54,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)64,000
Küçük Uç Dia.0.250 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.003 "
TipTip A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK U39710.025.0150 Yivli Pim, A Çinko, 1-1/2 X 0.26 Ebat, 10Pk
€13.16 / paket