Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantısı 3/4 In | AF2AEL 6PGC3

DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantı Parçası 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AEL Modeli: GRMD75GAKÇapraz Referans: 6PGC3
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
€75.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvaniz / Krom
Çap3 / 4 "
Yükseklik2"
Giriş çapı3 / 4 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.3 / 4 "
Basınç Derecesi10 "WG
TipNem Tahliyesi
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Sızdırmaz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç DerecesiKaplamaÇapTipgenişlikKanal BoyutuölçüYükseklikÜcret
DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanize8 "x4"redüktör8"8 "x4"267.5 "€19.69
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 İnç Çap 26 Ölçer | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanize8 "x6"redüktör8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 İnç Çap 26 Ölçer Redüktör Bağlantı Parçası | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanize12 "x8"redüktör12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ölçer Redüktör | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanize14 "x10"redüktör14 "14 "x10"248"€47.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantı Parçası 3/4 In
€75.18 / Adet