Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga | AE8NTP 6EKK8

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8NTP Modeli: GRR8P4PGA26Çapraz Referans: 6EKK8
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
€19.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap8 "x4"
Kanal Boyutu8 "x4"
ölçü26
Yükseklik7.5 "
Giriş çapı8"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.4"
Basınç Derecesi3 "WG
Tipredüktör
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7306901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-sealed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç DerecesiKaplamaÇapTipgenişlikKanal BoyutuölçüYükseklikÜcret
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 İnç Çap 26 Ölçer | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanize8 "x6"redüktör8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 İnç Çap 26 Ölçer Redüktör Bağlantı Parçası | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanize12 "x8"redüktör12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ölçer Redüktör | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanize14 "x10"redüktör14 "14 "x10"248"€47.09
DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantısı 3/4 In | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGGalvaniz / Krom3 / 4 "Nem Tahliyesi3.5 "--2"€75.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga
€19.69 / Adet