<span Class='notranslate'>Ductmate </span> Grr12p8pga26 | 12 X 8 Inch Diameter 26 Gauge Reducer Fitting | 6ekl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 İnç Çap 26 Ölçer Redüktör Bağlantı Parçası | AE8NTV 6EKL3

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 Inch Diameter 26 Gauge Reducer Fitting

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8NTV Modeli: GRR12P8PGA26Çapraz Referans: 6EKL3
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
€29.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap12 "x8"
Kanal Boyutu12 "x8"
ölçü26
Yükseklik8.125 "
Giriş çapı12 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.8"
Basınç Derecesi3 "WG
Tipredüktör
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-sealed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç DerecesiKaplamaÇapTipgenişlikKanal BoyutuölçüYükseklikÜcret
DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanize8 "x4"redüktör8"8 "x4"267.5 "€20.09
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 İnç Çap 26 Ölçer | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanize8 "x6"redüktör8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ölçer Redüktör | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanize14 "x10"redüktör14 "14 "x10"248"€47.09
DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantısı 3/4 In | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGGalvaniz / Krom3 / 4 "Nem Tahliyesi3.5 "--2"€81.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 Inch Diameter 26 Gauge Reducer Fitting
€29.94 / Adet