Ductmate Grr14p10pga24 | 14 X 10 İnç Çap. 24 Ayar Redüktör | 6ekn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ölçer Redüktör | AE8NUE 6EKN2

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ayar Redüktör

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8NUE Modeli: GRR14P10PGA24Çapraz Referans: 6EKN2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€47.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap14 "x10"
Kanal Boyutu14 "x10"
ölçü24
Yükseklik8"
Giriş çapı14 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.10 "
Basınç Derecesi3 "WG
Tipredüktör
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-sealed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç DerecesiKaplamaÇapTipgenişlikKanal BoyutuölçüYükseklikÜcret
DUCTMATE GRR8P4PGA26 Redüktör Rakoru 8 x 4 İnç Çap 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanize8 "x4"redüktör8"8 "x4"267.5 "€19.69
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 İnç Çap 26 Ölçer | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanize8 "x6"redüktör8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 İnç Çap 26 Ölçer Redüktör Bağlantı Parçası | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanize12 "x8"redüktör12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRMD75GAK Nem Tahliye Bağlantısı 3/4 In | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGGalvaniz / Krom3 / 4 "Nem Tahliyesi3.5 "--2"€75.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 İnç Çaplı 24 Ayar Redüktör
€47.09 / Adet