Dynaquip Controls Eva63ame22 | Elektronik Küresel Vana Bronz 1/2 İnç | 3tpf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA63AME22 Elektronik Küresel Vana Bronz 1/2 İnç | AD2RNE 3TPF5

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Elektronik Küresel Vana Bronz 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RNE Modeli: EVA63AME22Çapraz Referans: 3TPF5
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
€880.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Topu malzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitili2 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı600 psi
dağdirekt
Port Sayısı2
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Derecelendirme:600 psi CWP
Conta MalzemesiPTFE / Viton
MühürlerViton
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzilOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F
Vana Yapısı3-Piece
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkBoru BoyutuKök MalzemeSıcaklık. menzilÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA64AME22 Elektronik Küresel Vana Bronz 3/4 İnç | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 Derece ila 150 Derece F3 / 4 "Paslanmaz çelikOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F€905.63
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA65AME21 Elektronik Küresel Vana Bronz 1 İnç | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 Derece ila 150 Derece F1"Paslanmaz çelikOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F€981.80
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA66AME21 Elektronik Küresel Vana Bronz 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 Derece ila 150 Derece F1.25 "316 Paslanmaz ÇelikVana -20 Derece ila 400 Derece F, Aktüatör -15 Derece ila 140 Derece F€931.84
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA67AME25 Elektronik Küresel Vana Bronz 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 Derece ila 150 Derece F1.5 "Paslanmaz çelikOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F€1,223.74
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVA68AME25 Elektronik Küresel Vana Bronz 2 İnç | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 Derece ila 149 Derece F2"316 Paslanmaz ÇelikVana -20 Derece ila 400 Derece F, Aktüatör -15 Derece ila 140 Derece F€3,147.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Elektronik Küresel Vana Bronz 1/2 İnç
€880.75 / Adet