E James & Co 6050-1/4btape | Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1mrr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6050-1/4BTAPE Rubber Neoprene 1/4 Inch Thick 12 x 24 Inch | AB2LQF 1MRR2

E JAMES & CO 6050-1/4BANT Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LQF Modeli: 6050-1/4BTAPEÇapraz Referans: 1MRR2
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
€65.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre50A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 4 "
TipTicari sınıf
UPC745704613681
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)61.44
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 6050-1/16ATAPE Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 16 "€18.85
E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEyapıştırıcı12 "3 / 32 "€23.35
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 8 "€23.93
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEyapıştırıcı12 "3 / 16 "€29.53
E JAMES & CO 6050-1/4ATAPE Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 4 "€38.89
E JAMES & CO 6050-3/8ATAPE Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEyapıştırıcı12 "3 / 8 "€43.02
E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEyapıştırıcı12 "1 / 2 "€60.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6050-1/4BANT Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€65.70 / Adet