Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6855C11/32B5M Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a | AD2PCV 3TDZ3

E JAMES & CO 6855C11/32B5M Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2PCV Modeli: 6855C11/32B5MÇapraz Referans: 3TDZ3
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
€109.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Durometre50A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50 Derece F
Gerilme direnci1800 PSI
Kalınlık1 / 32 "
TipAskeri Şartname
genişlik36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciDestek TipiDurometreKalınlıkTipgenişlikUzamauzunlukÜcret
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiSade30A3 / 32 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM12 "€16.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiSade30A3 / 16 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM12 "€30.20
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiSade30A3 / 8 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM12 "€55.06
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Kauçuk Neopren 3/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiSade30A3 / 4 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM12 "€94.53
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiSade30A3 / 32 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM24 "€29.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiSade30A3 / 16 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM24 "€51.73
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiSade30A3 / 8 "Yüksek sınıf12 "İNDİRİM24 "€110.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6855C11/32B5M Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalınlık 36 x 36 İnç 50a
€109.00 / Adet