EAGLE PI45XBEI Yanıcı Güvenlik Kabini
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapatma Tipi | Otomatik Kapanma |
Renk | Bej |
Kapı Tipi | Sürgülü |
Dış Derinlik | 18 " |
Dış Yükseklik | 65 " |
Dış Genişlik | 43 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
oluşturulan | Standart |
Kolu tipi | Gömme Çekme Kolu |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 5 |
Depolama Kapasitesi | 60 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 145.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | + | Bitiş | Kapasite | Kapatma Tipi | Yükseklik | Malzeme | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-4510 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,584.66 | ||
PI-6010 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 96 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €4,450.59 | ||
YPI-47BACAKLAR | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 69 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,356.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
YPI-3010 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 40 gal. | - | 44 " | Galvanize çelik | 2 | 3 | €2,869.75 | ||
YPI-4510 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,584.62 | ||
PI-62 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 96 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,876.67 | ||
YPI-47 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,091.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00