EATON RD325T36W C Elektronik Kompakt Devre Kesici, R-Frame, Rd, Komple Kesici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 2500A |
çerçeve Tipi | RD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.77 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00