EBERBACH E6145.A.UBS Yardımcı Kutu Taşıyıcı, Orbital Çalkalayıcı, Küçük
Madde: CE2EAB
Modeli: E6145.A.UBS
€4,039.64 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Taşıyıcı |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 25.4 " |
genişlik | 22.6 " |
HS kodu | 9029898090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E5919 | 36 " | - | 24 " | €2,978.18 | ||
E6040 | 18 " | 14 " | 12 " | €603.27 | ||
E6135 | 15 " | 4" | 15 " | €496.37 | ||
E6135.HS | 15 " | 8" | 15 " | €855.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
E6140.A.UB | 21 " | 6" | 21 " | €3,938.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
E6169.DS | - | - | - | €3,283.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
E6130.A.UB | 15 " | 4" | 15 " | €1,312.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00