Eemax Ha013240 | Tanksız Su Isıtıcısı 13000w | 35zp28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EEMAX HA013240 Tanksız Su Isıtıcı 13000W | AH6HDU 35ZP28

EEMAX HA013240 Tanksız Şofben 13000W

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6HDU Model: HA013240Çapraz Referans: 35ZP28
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
€632.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper54
Varsayılan Sıcaklık120 Derece F
derinlik3.75 "
Elementsİkili Yedek Kartuş Ek Parçası
Yükseklik11.75 "
Maks. Akış hızı3 dev / dak
Min. Akış Aktivasyonu0.3 dev / dak
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi1
Faz1
basınç Aralığı150 psi
Konut / TicariKonut
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 140 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artışMaksimum sıcaklıkla sınırlı
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış59 Derece F
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış36 Derece F
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış22 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış33 Derece F
Sıcaklık 8.0 GPM'de artış22 Derece F
Gerilim240
Su bağlantısı1/2 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı UygulamasıGenel Amaçlı
Watt13,000
genişlik7.25 "
Tel Boyutu6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.86
Gemi yüksekliği (cm)35.81
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)17.27
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Su Isıtıcı Tasarımı: Bütün Ev

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikWattgenişlikTel BoyutuÜcret
EEMAX HA008240 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€329.32
EEMAX HA018240 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG€733.94
EEMAX HA024240 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG€906.01
EEMAX HA027240 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,146.67
EEMAX HA011240 Tanksız Su Isıtıcı 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG€535.64
EEMAX HA036240 Tanksız Su Isıtıcı 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,310.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EEMAX HA013240 Tanksız Şofben 13000W
€632.11 / Adet