EEMAX HA024240 Elektrikli Tanksız Şofben 24000W
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elec Tankless Su Isıtıcı |
Amper | 100 |
Varsayılan Sıcaklık | 120 Derece F |
derinlik | 3.75 " |
Elements | Üçlü Değiştirilebilir Kartuş Ek Parçası |
Yükseklik | 17 " |
Maks. Akış hızı | 6 dev / dak |
Min. Akış Aktivasyonu | 0.3 dev / dak |
Montaj | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Faz | 1 |
basınç Aralığı | 150 psi |
Konut / Ticari | Konut |
Sıcaklık. menzil | 80 Derece ila 140 Derece F |
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış | Maksimum sıcaklıkla sınırlı |
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış | 109 Derece F |
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış | 66 Derece F |
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış | 41 Derece F |
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış | 27 Derece F |
UPC | 091654918384 |
Gerilim | 240 |
Su bağlantısı | 3 / 4 "NPT |
Su Isıtıcı Uygulaması | Genel Amaçlı |
Watt | 24,000 |
genişlik | 17 " |
Tel Boyutu | 6 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.55 |
Gemi genişliği (cm) | 50.04 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00