ENERPAC BZ12385 Süpürme Bükme Pabucu, 4 İnç Boru
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bükme Pabucu |
Viraj Yarıçapı | 17.75 " |
Dış Çap. | 4.5 " |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-bz12051.pdf |
Çizelge | 40, 80 |
Duvar Kalınlığı | 0.237 ", 0.337" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.47 |
Gemi genişliği (cm) | 15.44 |
HS kodu | 8466948585 |
PLATFORM | Model | Viraj Yarıçapı | Dış Çap. | Çizelge | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5 / 16 " | 1.9 " | 40, 80, 160, Ekstra Yüksek | 0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4" | €729.53 | ||
BZ12061 | 8 5 / 16 " | 2.375 " | 40, 80, 160 | 0.154 ", 0.218", 0.343 " | €968.19 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | €448.32 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | €194.97 | ||
BZ12011 | 2.875 " | 0.84 " | 40, 80, 160, Ekstra Yüksek | 0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294" | €258.13 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05 " | 40, 80, 160, Ekstra Yüksek | 0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308" | €271.70 | ||
BZ12031 | 5.125 " | 1.315 " | 40, 80, 160, Ekstra Yüksek | 0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358" | €405.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00