ENERPAC IPA3071 Hidrolik Pres 30 Ton Hava Pompası
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Kapasite | 30 ton |
Silindir İnme | 14 " |
Silindir tipi | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü |
Boyut C | 57 " |
Boyut D | 11.88 " |
Boyut e | 29 " |
Boyut F | 40.5 " |
Boyut G | 4" |
Boyut H | 13.25 " |
Boyut J | 30 " |
Boyut K | 5.25 " |
Boyut l | 10.69 " |
Boyut M | 26.5 " |
Boyut N | 76 " |
Maks. Yatak Genişliği | 29 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. dikey gün ışığı | 54.5 " |
dak. Boyut A | 7" |
mx. Boyut A | 54.5 " |
Güç Kaynağı | Hava |
Güç Kaynağı Vanası | Manuel |
Presleme Hızı | 43 inç / sn. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ipe1215.pdf |
Hızlı İlerleme Hızı | 0.6 inç / sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 310.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8462918090 |
Model | Boyut G | Kapasite | Silindir tipi | Boyut H | Boyut J | Boyut M | Maks. Yatak Genişliği | Maks. dikey gün ışığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €10,937.23 | |
IPA-1220 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €5,613.38 | |
IPA-2520 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,421.99 | TEKLİF TALEBİ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €46,332.50 | |
IPE-5060 | 5" | 50 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | €35,961.84 | |
IPH-1240 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €4,740.38 | |
IPH-2531 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,715.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00