Enerpac Wfl111 | Çalışma Desteği Flanş Sıvısı Gelişmiş 2500 Lb | 5uwz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC WFL111 Çalışma Destek Flanş Sıvısı Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4

ENERPAC WFL111 Çalışma Desteği Flanş Sıvısı Gelişmiş 2500 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TEF Modeli: WFL111Çapraz Referans: 5UWZ4
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
€623.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş Desteği
Boyut A3.93 "
Boyut B3.54 "
Boyut C3.1 "
Boyut C11.08 "
Boyut D13/8"-18 UNEF
Boyut D11.5 "
Boyut e0.629 "
Boyut F0.49 "
Boyut H10.56 "
Boyut H20.7 "
Boyut KM10 x 1.5
Boyut l0.18 "
Boyut N0.73 "
Boyut U11.62 "
Boyut U20.94 "
MalzemeÇelik, Bronz
Maks. Alan sayısı Yağ akışı60 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Destek Gücü2500 lbs.
dak. İşletme basıncı700 psi
Montaj Boyutu D3/8"-18 UNEF
Montaj Boyutu Q0.57 "
Montaj Ölçüsü R0.23 "
Montaj Boyutu S0.37 "
Montaj Ölçüsü U11.62 "
Montaj Ölçüsü U20.94 "
Montaj Boyutu V0.284 "
Montaj TipiAlt Flanş
Yağ kapasitesi0.06 cu. içinde.
Piston Temas Yayı Kuvveti Genişletilmiş3.4 lbs.
Piston Teması Yay Kuvveti Geri Çekme5.2 lbs.
Inme0.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Destek Gücü (2500 lb.)
  • Petrol Limanı Boyutu (# 4 SAE)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eBoyut ABoyut BBoyut FBoyut H1Boyut H2Boyut MBoyut U1Ücret
ENERPAC WFM71 Çalışma Destek Manifoldu Sıvısı Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 İş Destek Manifoldu Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WFT71 İş Desteği Dişli Akışkan Gelişmiş 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WST71 Çalışma Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WSL111 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Çalışma Destek Flanşı Sıvısı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC WFL111 Çalışma Desteği Flanş Sıvısı Gelişmiş 2500 Lb
€623.35 / Adet