Enerpac Wst71 | İş Desteği Dişli Yaylı Gelişmiş 1650 Lb | 5uwz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC WST71 Çalışma Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3

ENERPAC WST71 İş Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TEE Modeli: WST71Çapraz Referans: 5UWZ3
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
€655.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş Desteği
Boyut A3.51 "
Boyut B3.13 "
Boyut C11.03 "
Boyut D13/8"-18 UNEF
Boyut D11.72 "
Boyut e0.591 "
Boyut F0.51 "
Boyut KM10 x 1.5
Boyut l0.18 "
Boyut M1.34 "
Boyut N0.51 "
Boyut W1.65 "
MalzemeÇelik, Bronz
Maks. Alan sayısı Yağ akışı40 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Destek Gücü1650 lbs.
dak. İşletme basıncı700 psi
Montaj TipiDişli Gövde
Yağ kapasitesi0.04 cu. içinde.
Piston Temas Yayı Kuvveti Genişletilmiş2 lbs.
Piston Teması Yay Kuvveti Geri Çekme5.8 lbs.
Inme0.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Destek Gücü (1650 lb.)
  • Petrol Limanı Boyutu (# 2 SAE)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eBoyut ABoyut BBoyut FBoyut H1Boyut H2Boyut MBoyut U1Ücret
ENERPAC WFM71 Çalışma Destek Manifoldu Sıvısı Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 İş Destek Manifoldu Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WFT71 İş Desteği Dişli Akışkan Gelişmiş 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WFL111 Çalışma Destek Flanş Sıvısı Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Çalışma Destek Flanşı Sıvısı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC WST71 İş Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb
€655.92 / Adet