Enerpac Wsm71 | Çalışma Desteği Manifold Yayı Gelişmiş 1650 Lb | 5uwz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC WSM71 İş Destek Manifoldu Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1

ENERPAC WSM71 İş Destek Manifold Yayı Gelişmiş 1650 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TEC modeli: WSM71Çapraz Referans: 5UWZ1
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
€588.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş Desteği
Boyut A3"
Boyut B2.62 "
Boyut C2.2 "
Boyut D1 1/4"-16 UN
Boyut e0.591 "
Boyut F0.51 "
Boyut KM10 x 1.5
Boyut l0.18 "
Boyut M0.95 "
Boyut N0.51 "
Boyut W2"
MalzemeÇelik, Bronz
Maks. Alan sayısı Yağ akışı40 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Destek Gücü1650 lbs.
dak. İşletme basıncı700 psi
Montaj Boyutu A1 1/4"-16 UN 2B
Montaj Boyutu B0.37mm için 0.39mm
Montaj Boyutu C0.58 "0.6 için"
Montaj Boyutu D0.93 "0.95 için"
Montaj Ölçüsü R0.015 "
Montaj TipiManifold Bağlantısı
Yağ kapasitesi0.04 cu. içinde.
Piston Temas Yayı Kuvveti Genişletilmiş2 lbs.
Piston Teması Yay Kuvveti Geri Çekme5.8 lbs.
Inme0.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Destek Gücü (1650 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eBoyut ABoyut BBoyut FBoyut H1Boyut H2Boyut MBoyut U1Ücret
ENERPAC WFM71 Çalışma Destek Manifoldu Sıvısı Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WFT71 İş Desteği Dişli Akışkan Gelişmiş 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WST71 Çalışma Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WFL111 Çalışma Destek Flanş Sıvısı Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Çalışma Destek Flanşı Sıvısı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC WSM71 İş Destek Manifold Yayı Gelişmiş 1650 Lb
€588.20 / Adet