Enerpac Wsl221 | Çalışma Desteği Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb | 5uwz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC WSL221 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7

ENERPAC WSL221 Çalışma Desteği Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TEJ Modeli: WSL221Çapraz Referans: 5UWZ7
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
€1,008.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş Desteği
Boyut A3.91 "
Boyut B3.53 "
Boyut C2.95 "
Boyut C10.98 "
Boyut D2 5/8"-20 UN
Boyut D12.75 "
Boyut D23.25 "
Boyut e1.496 "
Boyut F1"
Boyut H10.48 "
Boyut H20.4 "
Boyut KM20 x 2.5
Boyut l0.24 "
Boyut N0.92 "
Boyut U12.19 "
Boyut U22.19 "
MalzemeÇelik, Bronz
Maks. Alan sayısı Yağ akışı190 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Destek Gücü5000 lbs.
dak. İşletme basıncı700 psi
Montaj Boyutu D2 5/8"-20 UN
Montaj Boyutu Q1.08 "
Montaj Ölçüsü R0.34 "
Montaj Boyutu S0.56 "
Montaj Ölçüsü U12.18 "
Montaj Ölçüsü U22.18 "
Montaj Boyutu V0.284 "
Montaj TipiAlt Flanş
Yağ kapasitesi0.19 cu. içinde.
Piston Temas Yayı Kuvveti Genişletilmiş2.1 lbs.
Piston Teması Yay Kuvveti Geri Çekme19.5 lbs.
Inme0.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Destek Gücü (5000 lb.)
  • Petrol Limanı Boyutu (# 4 SAE)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eBoyut ABoyut BBoyut FBoyut H1Boyut H2Boyut MBoyut U1Ücret
ENERPAC WFM71 Çalışma Destek Manifoldu Sıvısı Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 İş Destek Manifoldu Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WFT71 İş Desteği Dişli Akışkan Gelişmiş 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WST71 Çalışma Desteği Dişli Yay Gelişmiş 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WFL111 Çalışma Destek Flanş Sıvısı Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Çalışma Destek Flanş Yayı Gelişmiş 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Çalışma Destek Flanşı Sıvısı Gelişmiş 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC WSL221 Çalışma Desteği Flanş Yayı Gelişmiş 5000 Lb
€1,008.50 / Adet