Everpure Ev9618-07 | Ev9259-24 Ev9272-41 için Kartuş | 6tfd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9618-07 Ev9259-24 Ev9272-41 için Kartuş | AF2GAA 6TFD6

EVERPURE EV9618-07 Ev9259-24 için EV9272-41 Kartuş

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GAA Modeli: EV9618-07Çapraz Referans: 6TFD6
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
€98.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Filtre Kartuşu
Markaya uyarEVERPURE
Akış hızı0.5 dev / dak
Yükseklik3"
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Dış Çap.3"
AzaltırÖlçek, Tat ve Koku, Klor
servis Ömrü1500 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYükseklikMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronDış Çap.AzaltırÜcret
EVERPURE EV4339-13 Ev4339-23 Kartuş | AC6LCN 34D334 EV4339-131 dev / dak18 9 / 16 "116 psi86 Derece F55-23 / 64 "Tat ve Koku€571.16
EVERPURE EV4339-14 Ev4339-23 Kartuş | AC6LCP 34D335 EV4339-141 dev / dak18 9 / 16 "116 psi86 Derece F56-57 / 64 "Tat ve Koku€915.84
EVERPURE EV9612-27 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 dev / dak21 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku, Kist€172.31
EVERPURE EV9612-55 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 dev / dak21 "125 psi100 Derece F0.53"Tat ve Koku, Kist€163.43
EVERPURE EV9612-37 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 dev / dak25.25 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku€184.12
EVERPURE EV9612-51 Ev9272-41 için Kartuş | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 dev / dak14.75 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku€131.50
EVERPURE EV9618-16 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 dev / dak21 "125 psi100 Derece F53"Tat ve Koku€169.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9618-07 Ev9259-24 için EV9272-41 Kartuş
€98.54 / Adet