Excelon 890610 | Boru Esnek Eva .375 İnç Dış Çap 100 Feet | 4vxv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXCELON 890610 Hortum Esnek Eva .375 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YXX 4VXV1

EXCELON 890610 Hortum Esnek Eva .375 İnç Dış Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9YXX Model: 890610Çapraz Referans: 4VXV1
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
€56.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1"
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 50
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemeEVA
Maks. Basınç25 Derece F'de 73
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil25 - 165F
Gerilme direnci1400 psi
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.07
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilViraj YarıçapıRenkGerilme direnciDuvar KalınlığıSertlikDia İçinde.MalzemeÜcret
EXCELON 890210 Hortum Esnek Eva .25 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YXW 4VXU7 89021025 - 165F1 / 2 "Doğal (Madenden)1400 psi1 / 16 "Kıyı A: 501 / 8 "EVA€37.75
EXCELON 891210 Hortum Esnek Eva .5 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YXY 4VXV2 89121025 - 165F1.25 "Doğal (Madenden)1400 psi1 / 16 "Kıyı A: 503 / 8 "EVA€75.89
EXCELON 891810 Hortum Esnek Eva .625 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YXZ 4VXV4 89181025 - 165F1.75 "Doğal (Madenden)1400 psi1 / 16 "Kıyı A: 501 / 2 "EVA€101.29
EXCELON 892010 Hortum Esnek Eva .75 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YYA 4VXV5 89201025 - 165F1.5 "Doğal (Madenden)1400 psi1 / 8 "Kıyı A: 501 / 2 "EVA€154.81
EXCELON 893110 Hortum Esnek Eva .1 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YYC 4VXV7 89311025 - 165F2"Doğal (Madenden)1400 psi1 / 8 "Kıyı A: 503 / 4 "EVA€219.59
EXCELON 380210 Boru Polipropilen 1/ 4 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YYE 4VXX1 38021035 Derece ila 220 Derece F2.5 "yarı saydam4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€52.36
EXCELON 380110 Boru Polipropilen 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet | AD9YYF 4VXX2 38011035 Derece ila 220 Derece F2.5 "yarı saydam4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€45.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXCELON 890610 Hortum Esnek Eva .375 İnç Dış Çap 100 Feet
€56.81 / Adet