Extech 407860-nist | Nist Sertifikalı Ağır Hizmet Titreşim Ölçer | 6rgk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 407860-NIST Nist Sertifikalı Ağır Hizmet Titreşim Ölçer | AF2CXH 6RGK2

EXTECH 407860-NIST Nist Sertifikalı Ağır Hizmet Titreşim Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CXH Modeli: 407860-NISTÇapraz Referans: 6RGK2
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
€1,376.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Titreşim Ölçer Kiti
doğruluk+/- 5%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNIST Sertifikası dahil
Veri tutmaEvet
ekranLCD
Frekans aralığı10 - 1 K
arayüzeyDahili RS-232
Sıcaklık. menzil32 ile 122 F
Hız0.02 ila 7.87 Giriş / sor 0.5 ila 200 mm / sn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hızlanma Aralığı (2 ila 656 ft / s2 veya 0.5 ila 200 m / s2)
  • Özel Özellikler: Yer değiştirme (tepeden tepeye) ölçümü, Geniş 10Hz ila 1kHz frekans aralığı, RMS veya Tepe değer ölçümü, Manuel. 500 okumaya kadar otomatik kaydetme / geri çağırma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EXTECH 407860 Dijital Titreşim Ölçer Kiti | AA8UUG 1AEV9 407860€1,227.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 407860-NIST Nist Sertifikalı Ağır Hizmet Titreşim Ölçer
€1,376.54 / Adet