<span Class='notranslate'>Extech </span> An310-nist | Anemometer With Humidity 40 To 5900 Fpm | 21ye22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH AN310-NIST Anemometer with Humidity 40 to 5900 fpm | AG9RNY 21YE22

EXTECH AN310-NIST Anemometer with Humidity 40 to 5900 fpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RNY Modeli: AN310-NISTÇapraz Referans: 21YE22
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
€844.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
Hava Hızı Doğruluğu+/- 1.5%
hava Hacmi0 - 99,999 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Pil Ömrü40 saat.
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
Çiğ Noktası Aralığı-4 Derece ila 140 Derece F
ekranÇift LCD
Nem Doğruluğu+/- 3%
Güç Kaynağı(4) AAA Piller
Prob Boyutu4 "çap
Bağıl Nem Aralığı0.1% etmek 99.9
çözüm0.1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.1 Derece F
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 140 Derece F
Hız (FPM)40 için 5900
Hız (MPS)0.2 için 30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)22.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Nem Algılama: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96 407113AnemometreEvet+/- 2%0 - 999,900 CFMBüyük 9999 Sayım LCD DijitalRS-232-9V Pil€613.73
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometreEvet+/- 3%-9999 sayım LCD--CR2032 Batarya€248.10
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€851.01
EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€456.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH AN310-NIST Anemometer with Humidity 40 to 5900 fpm
€844.25 / Adet