Extech Sd500 | Nem/sıcaklık Veri Kaydedici | 5wyv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SD500 Nem/sıcaklık Veri Kaydedici | AE7CXM 5WYV9

EXTECH SD500 Nem/sıcaklık Veri Kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7CXM Model: SD500Çapraz Referans: 5WYV9
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
€429.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörDahil
doğruluk+/- 1.5 Derece F, +/- 4% RH
Pil Ömrü1 Saniyelik Örnekleme Hızında Tipik 60 Ay
derinlik1.3 "
Dijital OkumaÇift Hatlı LCD
Yükseklik5.2 "
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 95
Numune Noktası Saklama2000G SD Hafıza Kartı Kullanan 2K Veri Noktası
Sıcaklık. menzil32 Derece a 122 Derece
Zaman aralıkları5/10/30/60/120/300/600 Seconds
TipTermistör Sıcaklığı ve Nem
genişlik3.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9025801000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Datalogger Tarih / Saat Damgaları ve Okumaları Bir PC'ye Aktarmak için Excel (R) Formatında bir SD Kartta Saklar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F1 YılSıcaklık5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9 42280-4 Derece 144 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH-Sıcaklık ve nem4.75 "1.5 "Evet3.5 "€493.97
EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7 sağdan20-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH1 YılSıcaklık ve nem1.9 "1.2 "Evet3.7 "€282.40
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SD500 Nem/sıcaklık Veri Kaydedici
€429.06 / Adet