FABORY U39351.007.0175 Kamalı Pim, 5/64 İnç Pim Çapı
Madde: CG8RAT
Model: U39351.007.0175Çapraz Referans: 41JX18
€6.28 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal pim |
Temel malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 1 3 / 4 |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 1 3 / 4 " |
Pim Çapı | 5 / 64 " |
Pin Stili | hammerlock |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Temel malzeme | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bağlantı Elemanı Uzunluğu | Bitiş | sınıf | uzunluk | Pim Çapı | Pin türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.063.0063 | Çelik | Çinko kaplamalı | 63 | Çinko kaplamalı | - | 63mm | 6.3 mm | - | €282.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
L39350.080.0112 | Çelik | Çinko kaplamalı | 112 | Çinko kaplamalı | - | 112mm | 8.0 mm | - | €360.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
L39610.060.0001 | Çelik | Çinko kaplamalı | 85 | Çinko kaplamalı | Yay Çeliği | 85mm | - | - | €435.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
L39610.070.0001 | Çelik | Çinko kaplamalı | 105 | Çinko kaplamalı | Yay Çeliği | 105mm | - | - | €431.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
L39630.055.0001 | Çelik | Çinko kaplamalı | 92 | Çinko kaplamalı | Yay Çeliği | 92mm | - | - | €408.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
L39630.090.0001 | Çelik | Çinko kaplamalı | 130 | Çinko kaplamalı | Yay Çeliği | 130mm | 8 mm | - | €549.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
M39350.016.0016 | Çelik | Çinko kaplamalı | 16 | Çinko kaplamalı | - | 16mm | 1.6 mm | - | €5.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00