Fag Bearings 3309-bd-c3 | Açısal Temaslı Bilyalı Brng 16186 Lb. | 32pg10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FAG RULMANLAR 3309-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 16186 Lb. | AG2YTK 32PG10

FAG BEARINGS 3309-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 16186 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YTK Modeli: 3309-BD-C3Çapraz Referans: 32PG10
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
€211.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı3
Delik Dia.45mm
Kafes malzemesiÇelik
Temas Açısı (Derece)30 Dereceleri
Dinamik Yük Kapasitesi72,000 N
Maks. RPM7300
Dış Çap.100mm
Statik Yük Kapasitesi54,000 N
Sıcaklık. menzil-68 Derece ila 392 Derece F
TipÇift sıra
genişlik39.7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)4.84
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8482105028

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiABEC ToleransıDelik Dia.Statik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilgenişlikKafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiÜcret
FAG RULMANLAR 3208-BD Eğik Bilyalı Rulman 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 Derece ila 392 Derece F30.2mmÇelik51,000 N€29.47
FAG RULMANLAR 3208-BD-C3 Eğik Bilyalı Bearin 8900 Devir | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 Derece ila 392 Derece F30.2mmÇelik51,000 N-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 3209-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 Derece ila 392 Derece F30.2mmÇelik50,000 N-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 3210-BD Eğik Bilyalı Rulman 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 Derece ila 392 Derece F30.2mmÇelik53,000 N-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 3210-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 7800 Devir | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 Derece ila 392 Derece F30.2mmÇelik53,000 N-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Eğik Bilyalı Rulman 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akrilonitril-Bütadien Elastomer315mm10,400 N-68 Derece ila 248 Derece F19mmCam Elyaf Takviyeli Poliamid17,000 N-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 3303-BD-2HRS-TVH Eğik Bilyalı Rulman 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkrilonitril-Bütadien Elastomer317mm13,100 N-68 Derece ila 248 Derece F22.5mmCam Elyaf Takviyeli Poliamid22,500 N-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FAG BEARINGS 3309-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 16186 Lb.
€211.09 / Adet