Fag Bearings Nu206-e-m1-c3 | Silindirik Makaralı Rulman, Nu206-e-m1-c3, 30 Mm İç Çap, 62 Mm Dış Çap, 16 Mm Genel Gd | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FAG RULMANLAR NU206-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman, Nu206-E-M1-C3, 30 mm İç Çap, 62 mm Dış Çap, 16 mm Genel Gd | CP4WJJ 5JCU5

FAG BEARINGS NU206-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman, Nu206-E-M1-C3, 30 mm İç Çap, 62 mm Dış Çap, 16 mm Genel Gd

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP4WJJ Modeli: NU206-E-M1-C3Çapraz Referans: 5JCU5
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
€46.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Rulman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiStatik Yük KapasitesiÜcret
FAG RULMANLAR NU224-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman Delik 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Katı Pirinç86,76792,329-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR NU224-E-TVP2 Silindirik Rulman İç Çap 120 mm Dış Çap 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR NU204-E-TVP2 Silindirik Makaralı Rulman, 204, 20 mm İç Çap, 47 mm Dış Çap, 14 mm Genel Genişlik, Silindirik | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€98.98
FAG RULMANLAR NU205-E-TVP2 Silindirik Makaralı Rulman, 205, 25 mm İç Çap, 52 mm Dış Çap, 15 mm Genel Genişlik, Silindirik | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€104.48
FAG RULMANLAR NU206-E-TVP2 Silindirik Makaralı Rulman, 206, 30 mm İç Çap, 62 mm Dış Çap, 16 mm Genel Genişlik, Silindirik | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€127.98
FAG RULMANLAR NU207-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman, 207, 35 mm İç Çap, 72 mm Dış Çap, 17 mm Genel Genişlik, Silindirik | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€238.69
FAG RULMANLAR NU207-E-TVP2 Silindirik Makaralı Rulman, 2075 mm İç Çap, 72 mm Dış Çap, 17 mm Genel Genişlik, Silindirik | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€150.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FAG BEARINGS NU206-E-M1-C3 Silindirik Makaralı Rulman, Nu206-E-M1-C3, 30 mm İç Çap, 62 mm Dış Çap, 16 mm Genel Gd
€46.34 / Adet