Fasco D472 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1550 Rpm 115v | 32na60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D472 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V | AH3KPV 32NA60

FASCO D472 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPV Model: D472Çapraz Referans: 32NA60
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
€265.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu34 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi2.0
HP1/20
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Faz1
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.625 "
Damızlık Konumu4 / Şaft Ucu
Saplama / Taban Mtg. Desen2-27-32 "x 90 Derece
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)12.38
Gemi genişliği (cm)12.38
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hız Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakKordon uzunluğuRPM AralığıMil UzunluğuDamızlık KonumuGerilimTam Yük AmperiÜcret
FASCO D0396 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450kol14 "1401-15002.125 "4 / Her İki Uç208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Manşon | AH3KPJ 32NA49 D11241550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motoru OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Saplama | AH3KPK 32NA50 D11261550kol13 "1501-16003"4 / Her İki Uç208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Saplama | AH3KPM 32NA52 D11031500kol15 "1501-16002.25 "4 / Her İki Uç208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550kol32 "1501-16002.625 "4 / Şaft Ucu208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm Saplama | AH3KPR 32NA57 D4711550kol35 "1501-16002.5 "4 / Şaft Ucu208-2301.1-1.1€263.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D472 HVAC Motoru OAO 1/20 HP 1550 rpm 115V
€265.45 / Adet