Finish Thompson | Varil Pompa Motoru Odp Muhafaza 3/115 Hp | 4fzv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH THOMPSON M3V-115v Tambur Pompa Motoru Odp Muhafaza 4/5 Hp | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v Tambur Pompa Motoru Odp Muhafaza 4/5 Hp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3UEE Modeli: M3V-115vÇapraz Referans: 5FZV8
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
€660.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa Motoru
Ortam (C)40
Ortalama Fırça Ömrü250 saat
Vücut Çapı7-1 / 8 "
GörevSürekli
ÇevirmeODP
Tam Yük Amperi5.6
Gövde MalzemesiNaylon
HP4/5
Hz50/60
Giriş Watt650
Yalıtım sınıfıB Sınıfı
Uzunluk Daha Az Şaft10 "
Motor Devri3500 için 10,000
Motor TipiEvrensel
Etiket RPM3,500-10,000
Uzunluk10 "
Faz1
rotasyonCCW
Hizmet faktörü1
Termal korumaEvet
UPC461303987922
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzVücut ÇapıGörevGiriş WattYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMotor DevriÜcret
DAYTON 11Z376 Tambur Pompa Motoru AA1YTJ İçin Hava 2/3 Hp | AA3YTL 11Z376Tamburlu Pompa Motoru-5"Aralıklı370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Tambur Pompa Motoru Hava 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Tamburlu Pompa Motoru-5-1 / 2 "Sürekli--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Tambur Pompa Motoru Su Sıçramasına Karşı Korumalı Muhafaza 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTamburlu Pompa Motoru606-1 / 2 "Sürekli230B Sınıfı5.375 "6000 / 13,000€383.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH THOMPSON M3V-115v Tambur Pompa Motoru Odp Muhafaza 4/5 Hp
€660.52 / Adet