FOSTORIA 343-90-THSS-480V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 25298 Btuh
Madde: AC2GVR
Modeli: 343-90-THSS-480VÇapraz Referans: 2KCZ7
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 16 |
Amper @ 3 Faz | 9 |
Işın Örneği | 90 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 25,298 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | %96 |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | X 18 17 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 22 21 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 26 25 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | 11-1 / 2 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 33 " |
Montaj Tipi | Tavan / Asma |
Lamba Sayısı | 3 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 480 |
Watt | 7500 |
genişlik | 21.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00