Fonksiyonel Cihazlar ESR2401B kapalı röle, koruyucu bir muhafaza içindeki yüksek güçlü devreleri kontrol etmek için tasarlanmış bir elektrik anahtarıdır. Alçak gerilim kontrol devreleri ile yüksek gerilim güç devreleri arasında bir köprü görevi görerek elektrik gücünün güvenli ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. İmalat ve telekomünikasyon endüstrilerinde elektrik devrelerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanılır.
Özellikler:
- Uygulamalarda kolay kurulum ve erişilebilirlik için yüzeye montaj özelliğine sahiptir.
- Bu RoHS uyumlu röle, elektrik devrelerine basit ve güvenilir entegrasyon için elektrik bağlantısı sunan bir kablo kablosuyla birlikte gelir.
- Elektrik devrelerinin kontrolünde esneklik için tek kutuplu çift atışlı (SPDT) kontak formu sunar.
- UL listesinde yer alan bu röle, elektrik devrelerini hızla kontrol etme verimliliğini artırmak için 18 milisaniyelik tepki süresine sahiptir.
- İzleme ve sorun gidermeye yardımcı olarak operasyonel durumu hakkında görsel ipuçları sağlayan bir LED göstergesine sahiptir.
- Bu CE sertifikalı röle, çevresel faktörlere karşı koruma sağlamak için bir NEMA 1 muhafazasına sahiptir.
- Dayanıklılığına ve güvenilirliğine katkıda bulunarak kirletici maddelere karşı ek bir koruma katmanı sağlamak için kapalı sızdırmazlık içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. Uygulamam için doğru kapalı güç rölesini nasıl seçerim?
C. Uygulamanız için doğru kapalı güç rölesini seçmek, voltaj ve akım gereksinimlerini eşleştirmek, iletişim formunu onaylamak, çevre koşullarıyla uyumluluğu sağlamak, yanıt süresini ve mekanik dayanıklılığı göz önünde bulundurmak, boyutu ve montaj uygunluğunu kontrol etmek ve LED göstergeler gibi ek özellikleri değerlendirmek için.
S. Bu ESR2401B rölesi standart bağlantı parçalarıyla uyumlu mu?
C. Evet, 0.50 inçlik NPT nipel boyutuna sahip röle, standart bağlantı parçalarıyla uyumluluk sağlayarak kurulum sürecini basitleştirir.
S. Bu rölenin bobin voltajı gereksinimi nedir?
C. Bu ESR2401B rölesinin bobin voltajı 120VAC olup standart elektrik sistemleriyle uyumluluk sağlar.